詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LA-19

品名 : 19x320mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB212.L19
ボールポイント付
材質 クロムバナジウム鋼 サイズ 19mm
軸長 320mm
ニッケルクロムメッキ加工
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,710 円(税抜)/ 10,681 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/15 20:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA573LA-1.3 1.27x70mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-1.5 1.5x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-2 2.0x 90mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-2.5 2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-3 3.0x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-4 4.0x150㎜ [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-5 5.0x164mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-6 6.0x185mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-8 8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-10 10x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-12 12x240mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-14 14x265mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-17 17x290mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-19 19x320mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top