品番 : EA573LA-2
品名 : 2.0x 90mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB212.L2 |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 2mm |
| 軸長 | 90mm | ||
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| ボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/15 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
