詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LB-170

品名 : 3/32"-5/16"/7本組 [Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB214Z.HCN
7本組セット
サイズ 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16インチ 軸長 97~200mm
クロムバナジウム鋼
ホルダー付
ニッケルクロムメッキ加工
追加説明
カタログ価格

7,290 (税抜)/ 8,019 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/10 15:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA573LB-170 3/32"-5/16"/7本組 [Hexagon]キーレンチ
EA573-100AA 1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ
メイン画像
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top