詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LB-209

品名 : 7/32"x162mm [Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB214Z7/32
サイズ(インチ) 7/32 軸長(mm) 162
重量(g) 39 硬度 HRC59
ニッケルクロムメッキ加工
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/06/20 05:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA573LB-201 3/64"x 70mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-201A 1/16"x 80mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-202 5/64"x 90mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-203 3/32"x 97mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-204 7/64"x105mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-205 1/8" x115mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-206 9/64"x125mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-207 5/32"x132mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-208 3/16"x145mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-209 7/32"x162mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-210 1/4" x180mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-211 5/16"x200mm [Hexagon]キーレンチ
EA573LB-212 3/8" x220mm [Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像
※写真はEA573LB-205です。
  • ※写真はEA573LB-205です。
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top