品番 : EA573LB-202
品名 : 5/64"x 90mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB214Z5/64 |
---|---|---|---|
サイズ(インチ) | 5/64 | 軸長(mm) | 90 |
重量(g) | 3 | 硬度 | HRC59 |
ニッケルクロムメッキ加工 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/09/16 17:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0565ページ |