品番 : EA573LB-204
品名 : 7/64"x105mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB214Z7/64 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 7/64 | 軸長(mm) | 105 |
| 重量(g) | 7 | 硬度 | HRC59 |
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/01 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
