品番 : EA573LL
品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.LH-10RBCN |
|---|---|---|---|
| 9本組 | |||
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | 軸長 | 80~220mm |
| パウダーコート仕上げ | |||
| ボールポイント付 | |||
| 色でサイズがわかります。 | |||
| 重量 | 421g | ||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2025/11/01 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573LL 1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ |
| EA573LL-100 7本組 六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング) |

