品番 : EA573LL-100
品名 : 7本組 六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.LH-6RB |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 7本組 | ||
| ボールポイント付 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| サイズ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6 | 軸長 | 80~185mm |
| 重量 | 133g | ||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| パウダーコート仕上げ | |||
| 7本組 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/21 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573LL 1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ |
| EA573LL-100 7本組 六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング) |
| EA573LL-110 6本組 六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング) |
