品番 : EA573LL-110
品名 : 6本組 六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.LH-5RB |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0 | 軸長(mm) | 80・90・110・125・150・165 |
| ボールポイント付 | |||
| それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 | |||
| 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 | |||
| 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/31 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573LL 1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ |
| EA573LL-100 7本組 六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング) |
| EA573LL-110 6本組 六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
