品番 : EA573LL-2
品名 : 2.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB212.L2GR |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼(パウダーコート仕上げ) |
||
| ボールポイント付 | |||
| サイズによって色が異なります。 | |||
| サイズ | 2mm | 軸長 | 90mm |
| 色 | 緑 | ||
| パウダーコート仕上げ | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/10/06 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
