品番 : EA573LL-8
品名 : 8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB212.L8PU |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼(パウダーコート仕上げ) |
||
| ボールポイント付 | |||
| サイズによって色が異なります。 | |||
| サイズ | 8mm | 軸長 | 200mm |
| 色 | 紫 | ||
| パウダーコート仕上げ | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
