品番 : EA573LL-2.5
品名 : 2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.L2,5YG |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼(パウダーコート仕上げ) |
||
ボールポイント付 | |||
サイズによって色が異なります。 | |||
サイズ | 2.5mm | 軸長 | 110mm |
色 | 黄緑 | ||
パウダーコート仕上げ | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 181 (2024/05/16 07:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0581ページ |