詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LL-3

品名 : 3.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB212.L3SY
材質
 クロムバナジウム鋼(パウダーコート仕上げ)
ボールポイント付
サイズによって色が異なります。
サイズ 3mm 軸長 125mm
薄黄
パウダーコート仕上げ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/05/24 10:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA573LL-1.5 1.5x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LL-2 2.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LL-2.5 2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LL-3 3.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LL-4 4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LL-5 5.0x165mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LL-6 6.0x185mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LL-8 8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LL-10 10x220mm [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • ●画像はEA573LL-5になります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top