品番 : EA573LL-6
品名 : 6.0x185mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.L6RE |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼(パウダーコート仕上げ) |
||
| ボールポイント付 | |||
| サイズによって色が異なります。 | |||
| サイズ | 6mm | 軸長 | 185mm |
| 色 | 赤 | ||
| パウダーコート仕上げ | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/05/04 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
