品番 : EA573LP-2
品名 : 2.0x 60mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB207.2-60 |
---|---|---|---|
材質 | 軸材:特殊鋼 ハンドル:PB製樹脂 | サイズ | 2mm |
軸長 | 60mm | ハンドル幅 | 41mm |
サイズによってハンドル形状が多少異なります。 | |||
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 12:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0587ページ |
代替品
|