品番 : EA573LP-8
品名 : 8.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB207.8-80 |
---|---|---|---|
サイズ | 8mm | 軸長 | 80mm |
ハンドル幅 | 95mm | 材質 | 軸材:特殊鋼 ハンドル:PB製樹脂 |
サイズによってハンドル形状が多少異なります。 | |||
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 06:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
|
|