品番 : EA573LP-8A
品名 : 8.0x 50mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB1206.8-80 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8 | 軸長(mm) | 50 |
| 全長(mm) | 125 | ハンドル幅(mm) | 96 |
| 適合セットスクリュー | M16 | 適合キャップスクリュー | M10 |
| 重量(g) | 129 | 材質 | 軸材:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂 |
| ロングタイプ | |||
| レーザー刻印のシリアルナンバー | |||
| 手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。 | |||
| サイズによってハンドル形状が多少異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0561ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
