詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LP-4A

品名 : 4.0x 55mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB1206.4-80
サイズ(mm) 4 軸長(mm) 55
全長(mm) 117 ハンドル幅(mm) 73
適合セットスクリュー M8 適合キャップスクリュー M5
重量(g) 41 材質 軸材:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。
レーザー刻印のシリアルナンバー
サイズによってハンドル形状が多少異なります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2025/05/02 07:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0570ページ
バリエーション一覧
EA573LP-2A 2.0x 60mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LP-2.5A 2.5x 60mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LP-3A 3.0x 60mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LP-4A 4.0x 55mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LP-5B 5.0x 55mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LP-6A 6.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
EA573LP-8A 8.0x 50mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top