品番 : EA573LP-3A
品名 : 3.0x 60mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB1206.3-60 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 3 | 軸長(mm) | 60 |
| 全長(mm) | 105 | ハンドル幅(mm) | 48 |
| 適合セットスクリュー | M6 | 適合キャップスクリュー | M4 |
| 重量(g) | 14 | 材質 | 軸材:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂 |
| 手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。 | |||
| レーザー刻印のシリアルナンバー | |||
| 人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。 | |||
| グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。 | |||
| サイズによってハンドル形状が多少異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
