品番 : EA573LP-6A
品名 : 6.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB1206.6-80 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 6 | 軸長(mm) | 50 |
| 全長(mm) | 125 | ハンドル幅(mm) | 96 |
| 適合セットスクリュー | M12-14 | 適合キャップスクリュー | M8 |
| 重量(g) | 84 | 材質 | 軸材:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂 |
| ロングタイプ | |||
| レーザー刻印のシリアルナンバー | |||
| 手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。 | |||
| サイズによってハンドル形状が多少異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/06/20 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0561ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
