品番 : EA573LS-14.5
品名 : 4.5x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB207.L4.5-150 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 4.5 | 軸長(mm) | 150 |
全長(mm) | 190 | 質量(g) | 56 |
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。 | |||
ロングタイプ | |||
サイズによってハンドル形状が多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 19:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0587ページ |