品番 : EA573LS-26
品名 : 6.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB207.L6-200 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 6 | 軸長(mm) | 200 |
全長(mm) | 245 | 質量(g) | 111 |
適合キャップスクリュー | M8 | 適合セットスクリュー | M12-14 |
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。 | |||
ロングタイプ | |||
サイズによってハンドル形状が多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/02 13:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0587ページ |
代替品
|