詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LT-100

品名 : 6本組 [Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 Hexドライバー×6本 サイズ 0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
軸長 40・50・70・80・90・100mm
耐錆性、耐摩耗性、長寿命を実現
オイル・ガソリンに耐性があり、衝撃に強いグリップ素材です。
溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
エッジは軽く隈取りしてあり、レンチをたやすくねじ穴に差し込むことができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0520ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top