詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LT-130

品名 : 3.0 x100mm [Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB205.3-100
サイズ 3mm 軸長 100mm
耐錆性、耐摩耗性、長寿命を実現
エッジは軽く隈取りしてあり、レンチをたやすくねじ穴に差し込むことができます。
溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/10 15:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0520ページ
バリエーション一覧
EA573LT-113 1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー
EA573LT-109 0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー
EA573LT-115 1.5 x 70mm [Hexagon]ドライバー
EA573LT-120 2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバー
EA573LT-125 2.5 x 90mm [Hexagon]ドライバー
EA573LT-130 3.0 x100mm [Hexagon]ドライバー
EA573LT-135 3.5 x110mm [Hexagon]ドライバー
EA573LT-150 5.0 x140mm [Hexagon]ドライバー
EA573LT-160 6.0 x160mm [Hexagon]ドライバー
メイン画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top