品番 : EA573LT-150
品名 : 5.0 x140mm [Hexagon]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB205.5-140 |
---|---|---|---|
サイズ | 5mm | 軸長 | 140mm |
耐錆性、耐摩耗性、長寿命を実現 | |||
エッジは軽く隈取りしてあり、レンチをたやすくねじ穴に差し込むことができます。 | |||
溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 12:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0530ページ |
代替品
![]() |
|