品番 : EA573LT-140
品名 : 4.0 x120mm [Hexagon]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB205.4-120 |
---|---|---|---|
サイズ | 4mm | 軸長 | 120mm |
耐錆性、耐摩耗性、長寿命を実現 | |||
エッジは軽く隈取りしてあり、レンチをたやすくねじ穴に差し込むことができます。 | |||
溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/22 01:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |
代替品
|