品番 : EA573LT-113
品名 : 1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB205.1,27-50 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.27mm | 軸長 | 50mm |
| 耐錆性、耐摩耗性、長寿命を実現 | |||
| エッジは軽く隈取りしてあり、レンチをたやすくねじ穴に差し込むことができます。 | |||
| 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/09/10 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
