詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MD-15

品名 : T15x 72mm [Torx]キーレンチ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB410.15
サイズ T15 軸長 72mm
短軸長 20mm 軸径 3.5mm
重量 7g 適合ねじ M3.5
材質 特殊合金(バネ鋼ベース)
スタンダードなL型ヘクスローブレンチです。
先端の精度が高いため、ネジ頭をなめるリスクを減らし確実な締め付けが可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 22:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0564ページ
バリエーション一覧
EA573MD-4 T4x 45mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-5 T5x 48mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-6 T6x 52mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-7 T7x 56mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-8 T8x 60mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-9 T9x 63mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-10 T10x 67mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-15 T15x 72mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-20 T20x 77mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-25 T25x 83mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-27 T27x 90mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-30 T30x 98mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-40 T40x107mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-45 T45x117mm [Torx]キーレンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 先端形状
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top