品番 : EA573MD-40
品名 : T40x107mm [Torx]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB410.40 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T40 | 軸長 | 107mm |
| 短軸長 | 27mm | 軸径 | 7mm |
| 重量 | 35g | 適合ねじ | M8 |
| 材質 | 特殊合金(バネ鋼ベース) | ||
| スタンダードなL型ヘクスローブレンチです。 | |||
| 先端の精度が高いため、ネジ頭をなめるリスクを減らし確実な締め付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/06 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像

