品番 : EA573TS-40
品名 : T40x132mm [Ball Torx]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024210 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967PKL | サイズ | T40 |
| 軸長(mm) | 132 | 短辺軸長(mm) | 27 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/25 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

