品番 : EA573TS-30
品名 : T30x122mm [Ball Torx]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024208 |
---|---|---|---|
商品名 | 967PKL | サイズ | T30 |
軸長(mm) | 122 | 短辺軸長(mm) | 24 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/14 10:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)