詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573TS-8

品名 : T 8x 76mm [Ball Torx]キーレンチ

仕様

メーカー Wera 型番 024199
商品名 967PKL サイズ T8
軸長(mm) 76 短辺軸長(mm) 16
ボールポイント無し
追加説明
アイコン
カタログ価格

775 (税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/06/17 03:28現在)

商品入数 1 販売単位 EA
カタログページ 0574ページ

代替品

EA573TM-308
バリエーション一覧
EA573TS-8 T 8x 76mm [Ball Torx]キーレンチ
EA573TS-9A T 9x 79mm [Ball Torx]キーレンチ
EA573TS-10 T10x 85mm [Ball Torx]キーレンチ
EA573TS-15 T15x 90mm [Ball Torx]キーレンチ
EA573TS-20 T20x 96mm [Ball Torx]キーレンチ
EA573TS-25 T25x104mm [Ball Torx]キーレンチ
EA573TS-27 T27x112mm [Ball Torx]キーレンチ
EA573TS-30 T30x122mm [Ball Torx]キーレンチ
EA573TS-40 T40x132mm [Ball Torx]キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • 表面仕上げ
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top