品番 : EA573TM-308
品名 : T 8x 90mm [Torx]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024461 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967XL | サイズ | T8 |
| 軸長(mm) | 90 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573TM-310です。
