品番 : EA573TM-309
品名 : T 9x101mm [Torx]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024462 |
---|---|---|---|
商品名 | 967XL | サイズ | T9 |
軸長(mm) | 101 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 18:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA573TM-310です。