品番 : EA573TM-320
品名 : T20x137mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024465 |
---|---|---|---|
商品名 | 967PKXL | サイズ | T20 |
軸長(mm) | 137 | 仕様 | ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 18:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)