品番 : EA573TS-9A
品名 : T 9x 79mm [Ball Torx]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 024100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 967PKL | サイズ | T9 |
| 軸長(mm) | 79 | 短辺軸長(mm) | 16 |
| ボールポイント無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| カタログページ | 0565ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

