詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573ME-10A

品名 : T10x120mm [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB3411.10
サイズ T10 軸長(mm) 120
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
ハンドルはロングタイプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/21 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0564ページ
バリエーション一覧
EA573ME-6A T6x 80mm [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
EA573ME-7A T7x 90mm [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
EA573ME-8A T8x100mm [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
EA573ME-9A T9x110mm [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
EA573ME-10A T10x120mm [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
EA573ME-15A T15x135mm [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
EA573ME-20A T20x150mm [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
EA573ME-25A T25x165mm [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top