品番 : EA573ME-15A
品名 : T15x135mm [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB3411.15 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T15 | 軸長(mm) | 135 |
| ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。 | |||
| ハンドルはロングタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/07 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA573ME-10Aです。
