品番 : EA573MF-6
品名 : T6x 50mm [Torx]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8400.6-50 |
|---|---|---|---|
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| サイズ | T6 | 軸径 | 3mm |
| 軸長 | 50mm | ||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/22 07:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0521ページ | ||||
代替品
![]() |
|

