詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MF-9

品名 : T9x 60mm [Torx]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8400.9-60
手が濡れていても滑らないグリップ
サイズ T9 軸径 3.5mm
軸長 60mm
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/08/03 04:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0530ページ
バリエーション一覧
EA573MF-3 T3x 40mm [Torx]ドライバー
EA573MF-4 T4x 40mm [Torx]ドライバー
EA573MF-5 T5x 50mm [Torx]ドライバー
EA573MF-6 T6x 50mm [Torx]ドライバー
EA573MF-7 T7x 50mm [Torx]ドライバー
EA573MF-8 T8x 60mm [Torx]ドライバー
EA573MF-9 T9x 60mm [Torx]ドライバー
EA573MF-10 T10x 70mm [Torx]ドライバー
EA573MF-15 T15x 80mm [Torx]ドライバー
EA573MF-20 T20x100mm [Torx]ドライバー
EA573MF-25 T25x120mm [Torx]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA573MF-25です。
  • ねじの寸法図

資料

仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top