品番 : EA573MG-120
品名 : T20x250mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8400.B20-250 |
|---|---|---|---|
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| イジリ止付 | |||
| サイズ | T20 | 軸径 | 5.5mm |
| 軸長 | 250mm | ||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもキレイに落とせます。 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573MG-120 T20x250mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) |
| EA573MG-140 T40x400mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) |
