詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MG-140

品名 : T40x400mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8400.B40-400
手が濡れていても滑らないグリップ
イジリ止付
手元六角付
サイズ T40 軸径 8.5mm
軸長 400mm
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもキレイに落とせます。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
追加説明
カタログ価格

5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 09:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0521ページ

代替品

EA573SD-40
  • 品番

    EA573SD-40

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA573MG-120 T20x250mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)
EA573MG-140 T40x400mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)
ウェブカタログ画像
  • ●手元六角付
  • ねじの寸法図

資料

仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top