詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MG-20A

品名 : T20x100mm [Bore Torx]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 38400.20-100 B
サイズ T20 軸径 5mm
軸長 100mm 全長 209mm
重量 80g 適合いじり止め付きトルクスキャップスクリュー/トルクスキャップスクリュー M4
イジリ止付
精密な刃先がねじに最適にフィットします。
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現
油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。
化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。
グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示
ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。
【SwissGrip Evoの特長】
・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA573MG-6A T6x 50mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-7A T7x 50mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-8A T8x 60mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-9A T9x 60mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-10A T10x 70mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-10BA T10x200mm [Bore Tort]ドライバー
EA573MG-15A T15x 80mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-20A T20x100mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-25A T25x120mm [Bore Torx]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • 一目で確認できるグリップ:カラーコード、ねじマークおよびサイズ表示により、正しいツールを素早く手に取ることができます。\n\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top