品番 : EA573MG-25A
品名 : T25x120mm [Bore Torx]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 38400.25-120 B |
|---|---|---|---|
| サイズ | T25 | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 120mm | 全長 | 235mm |
| 重量 | 106g | 適合いじり止め付きトルクスキャップスクリュー/トルクスキャップスクリュー | M5 |
| イジリ止付 | |||
| 精密な刃先がねじに最適にフィットします。 | |||
| 【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】 内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材) 中間:内側のコアと外側の層を結合する素材 外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材 |
|||
| バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 | |||
| 最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現 | |||
| 油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。 | |||
| 化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。 | |||
| グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示 ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。 |
|||
| 【SwissGrip Evoの特長】 ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良 ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
