詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MP-10

品名 : 10x200mm [Hexagon]T型レンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB1207.10-200
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
サイズ 10mm 軸長 200mm
ハンドル 119mm
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。
手のひらにフィットし疲労を軽減します。
追加説明
カタログ価格

5,190 (税抜)/ 5,709 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/15 12:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0564ページ
バリエーション一覧
EA573MP-4 4.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573MP-5 5.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573MP-6 6.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573MP-8 8.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573MP-10 10x200mm [Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA573MP-6です
  • ※画像はEA573MP-6です

資料

サブ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top