品番 : EA573MP-4
品名 : 4.0x150mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB1207.4-150 |
|---|---|---|---|
| 軸長はハンドルの根元からの大きさです。 | |||
| ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。 | |||
| サイズ | 4mm | 軸長 | 150mm |
| ハンドル | 92mm | ||
| T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。 | |||
| 手のひらにフィットし疲労を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573MP-4 4.0x150mm [Hexagon]T型レンチ |
| EA573MP-5 5.0x150mm [Hexagon]T型レンチ |
| EA573MP-6 6.0x150mm [Hexagon]T型レンチ |
| EA573MP-8 8.0x150mm [Hexagon]T型レンチ |
| EA573MP-10 10x200mm [Hexagon]T型レンチ |
