品番 : EA573MS-20
品名 : T20x150mm [Torx]T型レンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB1407.20-150 |
|---|---|---|---|
| 手のひらにフィットし疲労を軽減します。 | |||
| T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。 | |||
| 軸長はハンドルの根元からの大きさです。 | |||
| ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。 | |||
| サイズ | T20 | 軸長 | 150mm |
| ハンドル | 92mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/21 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573MS-20 T20x150mm [Torx]T型レンチ |
| EA573MS-25 T25x150mm [Torx]T型レンチ |
| EA573MS-30 T30x150mm [Torx]T型レンチ |
| EA573MS-40 T40x200mm [Torx]T型レンチ |
