詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MS-30

品名 : T30x150mm [Torx]T型レンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB1407.30-150
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
サイズ T30 軸長 150mm
ハンドル 94mm
手のひらにフィットし疲労を軽減します。
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

3,180 (税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 08:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0566ページ
バリエーション一覧
EA573MS-20 T20x150mm [Torx]T型レンチ
EA573MS-25 T25x150mm [Torx]T型レンチ
EA573MS-30 T30x150mm [Torx]T型レンチ
EA573MS-40 T40x200mm [Torx]T型レンチ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top