品番 : EA573MW-1.5
品名 : 1.5x 70mm [Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8206.S1,5-70ESD |
---|---|---|---|
導電性グリップの為、静電気を逃します。 | |||
サイズ | 1.5mm | 軸長 | 70mm |
静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 | |||
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
濡れた手で握っても滑りにくい | |||
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/05 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |