詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MW-4

品名 : 4.0x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8206.S4-120ESD
導電性グリップの為、静電気を逃します。
サイズ 4mm 軸長 120mm
静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
濡れた手で握っても滑りにくい
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
追加説明
カタログ価格

2,490 (税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/24 08:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0520ページ
バリエーション一覧
EA573MW-1.3 1.27x50mm [Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)
EA573MW-1.5 1.5x 70mm [Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)
EA573MW-2 2.0x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)
EA573MW-2.5 2.5x 90mm [Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)
EA573MW-3 3.0x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)
EA573MW-4 4.0x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)
ウェブカタログ画像
※画像はEA573MW-2.5です
  • ※画像はEA573MW-2.5です

資料

サブ画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top